| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195308 Herst.-Nr.: CAI1200-0152 EAN/GTIN: 4035138027663 |
| |
|
| | |
| Carus Adapto Audio Innenstation mit 20 Funktionstasten, Aufputzmontage mit UP Dose, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: champagner Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören; wenn Wechselsprechen aktiviert, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung , Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, 20 Funktionstasten ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: gezielter Internruf, gezieltes Türsprechen, gezieltes Türöffnen, Rufumleitung, Zustandsanzeige, Sensor mit Binäreingang, abwechselnde Steuerfunktion (Ein / Aus), PTZ Kamera Positionen, ausziehbares Beschriftungsfeld, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, 3-Draht-Technik erforderlich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Farbe: | Gold | Breite: | 285 Millimeter | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CAI1200-0152, CAI12000152, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 913,26* | € 1.065,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 947,44* | € 1.099,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 955,71* | € 1.110,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.011,12* | € 1.205,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.099,04* | € 1.267,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|