| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195315 Herst.-Nr.: CAI1000-0156 EAN/GTIN: 4035138027519 |
| |
|
| | |
| Aufputzmontage mit UP Dose, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten aus massivem Aluminium, laserbeschriftet, Farbe: schwarz, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören, wenn Wechselsprechen aktiviert, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen, Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, 3-Draht-Technik erforderlich, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 2 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 100 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -5 °C bis 40 °C, Montage auf Unterputzdose notwendig ! Gehäusemaß: H 163 mm x B 101 mm x T 16 mm, Montagemaß: H 180 mm x B 101 mm x T 19 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Farbe: | schwarz | Breite: | 101 Millimeter | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CAI1000-0156, CAI10000156, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 347,78* | € 383,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,82* | € 396,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,11* | € 400,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 387,02* | € 436,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 417,05* | € 459,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|