Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195655 Herst.-Nr.: METSECT5VV500 EAN/GTIN: 3303431123810 |
| |
|
| | |
| Dieser Stromwandler, tropentauglich für Sammelschienen, hat einen Netznennstrom von 5000 A und einen Sekundärnennstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 55 mm x 165 mm. Kompatibel mit einem Einzelausgang für Stange: 165 mm x 55 mm. Bürde und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 60 VA. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, METSECT5VV500, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,62* | € 714,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 668,20* | € 719,42* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 709,25* | € 758,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 702,93* | € 767,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 739,94* | € 793,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|