Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? 91-AHA 21 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16 mm²


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
3M™ 91-AHA 21 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16 mm²
3M™ 91-AHA 21 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40196303
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099581
EAN/GTIN:
     8712403581766
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m
schrumpfmuffen 3m
Die 3M Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91 AHA N eignet sich für alle geschirmten, armierten Kabel mit PVC oder VPE Leiterisolierung im Niederspannungsbereich bis 0,6/1kV. Dabei kann sie sowohl für Freiluftanwendungen als auch für die Erdverlegung eingesetzt werden. Die Warmschrumpfverbindungsgarnitur besteht aus einem dickwandigen, schmelzkleberbeschichteten Außenschlauch und vier beziehungsweise fünf schmelzkleberbeschichteten Innenschläuchen. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein Kupfergewebeschlauch, zwei Rollfedern und eine Rolle Scotch 23 selbstverschweißendes Kautschukband, jedoch keine Pressverbinder. Aufgrund ihrer guten Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen gewährleistet sie einen hohen mechanischen Schutz für die Verbindung. Sie ist UV beständig und bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Die halogenfreie Verbindungsgarnitur verfügt über gute Isoliereigenschaften und eignet sich somit für den Einsatz in der Elektroinstallation, in der Industrie und bei Energieversorgungsunternehmen. Sie ist einfach und schnell zu montieren dank ihrer schlanken Bauweise auch auf engem Raum. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, 91-AHA-21N, 91AHA21N, 7000099581, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Montagezubehör, Muffe, Uebergangsmuffe, Uebergangsmuffen, Verbinder, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Warmschrumpf Garnitur, Warmschrumpf Garnituren, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Garnituren, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfgarnituren, Warmschrumpfmuffe, Übergangsmuffe, Übergangsmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 7,682* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 88,68*
€ 105,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 87,59*
€ 104,23
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 83,51*
€ 99,38
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 80,74*
€ 96,08
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 76,82*
€ 91,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.