Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH NORVO Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 2P 0h für Kleinspannung mit einer Kabeleinführung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Wandsteckdose 32A 2P 24V 0h IP44 11110
NORVO Wandsteckdose 32A 2P 24V 0h IP44 11110
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40196560
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     4015609005819
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Wandsteckdose 32A 2P 24V 0h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6-Material in violett mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 81x70mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, cee anbaudose 32a, leitungseinführung, walther cee anbaudose, 11110, CEE-Steckdose (IEC 60309), 2 pol., 24V, 32A, CEE, CEETyp, IP44, Kleinspannung, Kleinspannungs-Steckvorrichtung, NORVO Wandsteckdose, Norvo, Steckvorrichtung, Wandsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 49,40*
€ 58,16*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,15*
€ 60,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 61,01*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 53,79*
€ 62,98*
1
€ 5,46*
ab € 53,94*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 581,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
11151
ab € 46,05*
Ähnlich
Walther
10111
ab € 37,02*
Ähnlich
Walther
11111
ab € 41,60*
Ähnlich
Walther
10151
ab € 41,59*
Ähnlich
Walther
10150
ab € 45,56*
Ähnlich
Walther
11150
ab € 50,74*
Ähnlich
Walther
10110
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.