Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Mini-Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40198519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248030
EAN/GTIN:
     4046356800761
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 15 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, MUT 2,5, MUT2,5, 3248030, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Mini, Mini-Durchgangsklemme, Mini-Klemme, Miniklemme, Reihenklemme, S, Schraubenlose Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60297*
€ 0,79297*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,81*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6268*
€ 0,8268*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,619*
€ 0,8343*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63625*
€ 0,83625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8343*
€ 0,99282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248033
ab € 0,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,966*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.