| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198603 Herst.-Nr.: 6900504 EAN/GTIN: 4047101535921 |
| |
|
| | |
| Datenträger HF, EEPROM, Speichergröße 128 Byte, Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden., Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:?Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei -40°C ? 5 Min. bei 90°C?Anzahl getesteter Zyklen: 100, Übergangszeit: 30 Sekunden?Dauerbelastung: 140°C für 100 h, Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, TW-R50-B128, TWR50B128, 6900504, Abdeckplatte, Abdeckung, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Blindabdeckung, Blindplatte, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Kommunikationstechnik, Telefondose, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,37* | € 9,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,27* | € 10,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,33* | € 10,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,45* | € 10,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,38* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|