Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198727 Herst.-Nr.: 12033535 EAN/GTIN: 4011334404590 |
| |
|
| | |
| Antennen-Steckdose 3Loch Einzeldose AP W.1 grau. Antennen-Steckdose 3-Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose, IP55. Für analoge und digitale Übertragung. Für terrestrischen und SAT-Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Enddose | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Dose, Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, aufputz steckdosen ip55, schalterabdeckung, 12033535, Antennensteckdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Aufputz, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, CATV, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzelantennendose, Einzeldose, Enddose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Kabel-TV, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Satdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Stichdose, Universaldose, W.1, rückkanaltauglich, wassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,93* | € 31,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,19* | € 31,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,57* | € 32,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,13* | € 33,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,60* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|