Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198776 Herst.-Nr.: 47733515 EAN/GTIN: 4011334404293 |
| |
|
| | |
| Steckd. SCHUKO 3f. waager. m. Klappd. AP, Schraubkl., W.1, grau/lichtgr. matt. Steckdose SCHUKO® 3-fach waagerecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 Volt | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, 47733515, Steckdose, Anschlauss, Aufputz, Buchse, Connector, Dose, FR Schukodose 3fach waagerecht, IP55, Mehrfachsteckdose, SCHUKO,Steckdose, Schukodose, Schukosteckdose, Steckerdose, W.1, wassergeschützt |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,88* | € 37,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,05* | € 37,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,58* | € 38,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,72* | € 38,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,57* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|