Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom BFT-540SW Innenst. Audio Komf. 2D-Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 SW
Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 SW
Artikel-Nr.:
     3461-40199358
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1715402
EAN/GTIN:
     4250111814010
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
BFT-540SW Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video schwarz. Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
96 Millimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 1715402, Innenstation für Türkommunikation, 2Draht Video, BFT-510, BFT-540, BFT-540 SW, BVF-510, BVF-540, Freisprech-Haustelefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Innensprechstelle, Innenstation, Lautsprecher, Telefon, Wohntelefon, i2Bus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,21*
€ 120,85*
€ 5,00*
ab € 99,16*
€ 124,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,09*
€ 127,99*
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 129,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,79*
€ 130,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.