| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40200960 Herst.-Nr.: MACD1153WW EAN/GTIN: 4011377132504 |
| |
|
| | |
| 2 x USB, für die Serie CD, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten USB: Standard: 2.0, High Speed, Durchgangsbuchse: Type A, 180°, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N, Multimedia, USB, USB-Datentransfer, bruchsicher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,65* | € 23,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,79* | € 23,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,73* | € 24,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,72* | € 24,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,33* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|