Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Elektro EnOcean Easyclickpro Empfänger, UP mitTragplatte, 1-Kanal, mit Energiemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Dimmempfänger 1 Kanal UP, Tragplatte D 451 FU-EBIM UPO.A.
Funk Dimmempfänger 1 Kanal UP, Tragplatte D 451 FU-EBIM UPO.A.
Artikel-Nr.:
     3461-40204172
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00366656
EAN/GTIN:
     4010105366655
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
Easyclickpro-Unterputz-Empfänger bidirektional mit Tragplatte, 1-Kanal mit Energiemessung Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante mit integrierter Energiemessung (Energie-Messchip) die Erfassung von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers. Eine Visualisierung des aktuellen Stromverbrauchs, der Einschaltstunden und des gesamten Energieverbrauchs ist z. B. mit dem Handsender D 450 FU-HS 128 (ab FW 2.0) möglich. Zusätzlich sind in einem Histogramm der Energieverbrauch stundenweise oder wochenweise ablesbar, sowie der Gesamtverbrauch und die Gesamtkosten sichtbar. Funktionen, Parameter und technischen Daten ansonsten wie D 451 FU-EBI UP o.A. Easyclickpro-Unterputz-Empfänger bidirektional mit Tragplatte, 1-Kanal Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 (ab FW 2.0) visualisiert werden. Zudem ist mit dem Handsender ein Remote Management möglich, das einen Fernzugriff erlaubt und Sender nachträglich angelernt werden können, ohne das die Anlerntaste am Empfänger gedrückt werden muss. Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm Abstand der Geräteschrauben Mit Buchsenleiste zur Aufnahme von Tastaufsatz D xx.420.xx zum lokalen Schalten Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar. Mit Tastaufsatz: Eintastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion umschalten) Eintastbedienung (Tasterfolger) Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit Mit Easyclick-Sender: Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion) Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten) Tastbedienung (Impuls) Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene) Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen Bewegungsmelder und Lichtsensor Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden. Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet. Ein Reichweitentest (RadioLinkTest) zwischen Empfänger (Slave) und Handsender D 450 FU-HS 128 (Master) ist im installierten Zustand möglich. Technische Daten: Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabiles Relais) Sendefrequenz: 868,3 MHz Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz Neutralleiter: erforderlich Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C Steckklemmen: max. 1 x 1,5 mm² Gehäusehöhe: 34 mm Schutzart: IP 20 Mit Tragplatte: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen Approbationen: CE KEMA/KEUR Lastarten 230 V~ 110 V~ Glühlampen 2500 W 1250 W HV-Halogenlampen 1200 W 600 W Motorlast 600 VA 300 VA EVG-Last 3 Stück 1) 3 Stück 1) 1) Die Anzahl ist abhängig von Typ und Hersteller. Das Datenblatt des Gerätes ist zu beachten! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, schaltaktor peha, schaltaktor, D 451 FU-EBIM UP O.A., D451FUEBIMUPO.A., 00366656, Funkempfänger, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Bussystem-Schaltaktor, EnOcean, Energiemessung, Funk, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intellige, bidirektional, kabellos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,86*
€ 95,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,95*
€ 95,14*
Frei Haus
ab € 77,14*
€ 97,84*
€ 5,95*
ab € 80,68*
€ 102,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,46*
€ 109,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.