Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40205140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240349
EAN/GTIN:
     4046356508346
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, CD-HF 40X60, CDHF40X60, 3240349, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4205*
€ 20,3305*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,5878*
€ 20,8813*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,09125*
€ 21,13125*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,28326*
€ 21,38326*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,79716*
€ 21,92716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,8813*
€ 24,84875
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,0378*
€ 23,84498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,7778*
€ 23,53558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,1778*
€ 22,82158
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,5878*
€ 20,92948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 417,626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240371
ab € 3,82858*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.