Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Bajonett-Gegenstück (SW), D=12/6,5mm, L=30/10mm, M10x1, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bajonett-Gegenstück (SW) D=12/6,5mm,L=30/10mm 00459226
Bajonett-Gegenstück (SW) D=12/6,5mm,L=30/10mm 00459226
Artikel-Nr.:
     3461-40205403
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00459226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bajo-Adapter SW M10x1 D 12/6,5 x 30...
BajoAdapterSWM10x1D126,5x30MS
00459226
Zubehör/Ersatzteile für Industriese...
Das Bajonett-Gegenstück in Rundbauform (SW) besteht aus Werkstoff-Nr. 2.0401.20, vernickeltem Messing. Als Prozessanschluss dient ein Gewinde M 10 x 1 mit einer Einschraublänge L1 von 10 mm. Das Gegenstück wird für einen 12 mm Bajonettverschluss zum Einbau von Einsteck-Widerstandsthermometern und -Thermoelementen verwendet. Der äußere Durchmesser beträgt 12 mm und der Innere Durchmesser 6,5 mm. Die Gesamtlänge des Gegenstücks beläuft sich auf 30 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 14,84*
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 14,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,97*
€ 3,90*
ab € 11,78*
€ 16,82*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.