Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Relaiskoppler, 24 V AC, LED rot, 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet) , 250 V AC, 5 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40205436
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1542430000
EAN/GTIN:
     4050118347272
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
27,2 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaissockel, 24v ac industrierelais, relaissockel, weidmüller relaissockel, DRMKIT 24VAC 4CO LD, DRMKIT24VAC4COLD, 1542430000, Ergänzungsmodul, Komplettrelais, Koppel Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Koppler für Relais, Relais, Relais DIN Schiene, Relais DIN-Schiene, Relais DIN-Schienenmontage, Relais Dinschiene, Relais Hutschienen Montage, Relais Hutschienenmontage, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Relaisstecker, Relaisverbindung, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 8,48*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 8,94*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,762*
€ 9,692*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,04*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1521000000
ab € 10,30*
Zubehör
Weidmüller
1520980000
ab € 0,1304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.