| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40220308 Herst.-Nr.: 40071353275 EAN/GTIN: 4012539344360 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Optik für Flurausleuchtung. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten HighPower LEDs, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Ja Einbaulänge: 100 mm Einbaubreite: 100 mm Einbautiefe: 38 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 % Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Schutzart (IP): | IP41 | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich | Leiterquerschnitt: | 2,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, ceag notleuchte led, notbeleuchtung led, notbeleuchtung ceag, GuideLed SL 13811 1-8h/D CGLine+, GuideLedSL1381118hDCGLine, 40071353275, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Fluchtwegleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleucht, Notlichtleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,53* | € 270,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 232,60* | € 271,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,03* | € 273,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 241,30* | € 278,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 261,47* | € 310,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|