Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht GuideLed SL Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 13821 1-8/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 13821 1-8/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-40220321
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353274
EAN/GTIN:
     4012539344353
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Sicherheitsleuchte mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten HighPower LEDs, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Ja Einbaulänge: 100 mm Einbaubreite: 100 mm Einbautiefe: 38 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP41
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, ceag notbeleuchtung led, notbeleuchtung ceag, notbeleuchtung led, GuideLed SL 13821 1-8h/D CGLine+, GuideLedSL1382118hDCGLine, 40071353274, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Fluchtwegleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleucht, Notlichtleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,20*
€ 272,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,84*
€ 272,65*
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 274,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 239,57*
€ 280,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,93*
€ 327,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.