| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40221258 Herst.-Nr.: 66001610 EAN/GTIN: 4021553044606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsschutz 230V Parallelverdrahtung, Zum Schutz des LED-Systems vor Überspannung, Überspannungsschutz 230V, Länge: 60mm, Breite: 60mm, Höhe: 24mm, Dimmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP65 | Polzahl: | 3 | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Modul, Schutzadapter, Schutzmodul, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerä |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |