| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40221490 Herst.-Nr.: 62399591 EAN/GTIN: 4021553034621 |
| |
|
| | |
| Profil Aluminium BARdolino Laminato 1m, Hochwertiges Aluminium Bodenprofil, eloxiert, optimal für die nahtlose Integration in Parkett- und Laminatböden, auch für Wandmontage bei Holzvertäfelungen geeignet, Abmessung (BxH): 30mmx8,9mm, Länge: 1000mm, Breite: 30mm, Höhe: 8,9mmEinbau, Breite: 22mm, Dimmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 62399591, Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten, Aluminiumprofil, Aluschiene, Deckenleuchte, Kühlprofil, Kühlschiene, LED-Profil, Lampe, Lampenzubehör, Leuchte, Leuchtenzubehör, Montage, Profilschiene, Service, Wandleuchte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,96* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,27* | € 10,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,82* | € 10,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,17* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|