| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40221621 Herst.-Nr.: 66000230 EAN/GTIN: 4021553018256 |
| |
|
| | |
| Steckernetzteil 12VDC 24W, Max. Ausgangsstrom: 2A, Kabellänge: 150cm und Stecker, 2,1mm, Gehäusefarbe: weiß, Länge: 72mm, Breite: 34mm, Höhe: 90mm, typ.Leistung: 24W, Betriebstrom/Ausgangsstrom: 2A, Eingangsspannung: 100-240VAC, Ausgangsspannung/-strom: 12V, Betriebsart: Konstantspannung, Dimmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP40 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, steckernetzteil 2000ma, steckernetzgerät, 66000230, LED-Betriebsgerät, Betriebsgerät, Controller, Driver, LED, LED-Netzteil, LED-Spannungsversorgung, LED-Treiber, Treiber, Vorschaltgerät |
| | |
| |