| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40222150 Herst.-Nr.: 21001805000 EAN/GTIN: 4061131101352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die leistungsstarke 15J Blitzleuchte im Metallgehäuse mit roter Haube - konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen - auch mit GL-Zulassung erhältlich - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 80mm Durchmesser x 242mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 348m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, pfannenberg blitzleuchte rot, leitungseinführung, kontrollleuchte rot, ABS 24 DC RD, ABS24DCRD, 21001805000, Alarmblitzleuchte 15 Joule, Alarmblitzleuchte IP 54, Alarmgeber, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |