Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Handscheinwerfer IP 54 W 270.3/7
LED Handscheinwerfer IP 54 W 270.3/7
Artikel-Nr.:
     3461-40229858
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352031
EAN/GTIN:
     4012539330349
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom. Nebenlicht mit 6 LEDs und breitstrahlender Lichtverteilung. Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glühlampen. Bis zu 27,5 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 9 h bei voller Leistung mit 7 Ah Batterie. Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke. Geeignet zur Wiederaufladung mit Ladegerät Z345.3. Aufladbar: Ja Integrierte Ladevorrichtung: Nein Hauptleuchtmittel: LED Nebenleuchtmittel: LED Nennspannung: 230 - 230 V Geeignet für Notlicht: Ja Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: Ja Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: Nein Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W Schutzart (IP): IP54 Schutzklasse: II Länge: 170 mm Breite: 115 mm Höhe: 340 mm Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Mit Leuchtmittel: Ja - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag arbeitsscheinwerfer, arbeitsscheinwerfer, notfallleuchte ip54, W 270.3/7 LED, W270.37LED, 40071352031, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Scheinwerfer, Sicherheits-Handscheinwerfer, handnotleuchte, handnotleuchten, ino-star/a handnotleuchte, 3300677
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,54*
€ 423,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,30*
€ 452,16*
Frei Haus
ab € 396,41*
€ 454,91*
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 459,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,10*
€ 476,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,26*
€ 566,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,90*
€ 531,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.