Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243496 Herst.-Nr.: 0317 EAN/GTIN: 4029113031707 |
| |
|
| | |
| Um 360° drehbarer Gürtelclip (Typ C) zur Befestigung von Ledlenser Taschenlampen an Gürtel oder Hose. Die kompatible Taschenlampe wird einfach in den Gürtelclip eingesteckt. Sie kann vom Gürtel dann z.B. in Blickrichtung ausgerichtet werden, und man hat beide Hände frei. Maße: 75 x 45 x 35 mm. Gewicht: 19,7 g. Material: Kunststoff (Polyamid). Passend z.B. für die Modelle B7.2, L7, M7, M7R, M7RX, P7, P7 Core, P7.2, P7R, T7.2, T7.2 Blue, T7.2 Green, T7.2 Red, T7M, i7. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, zweibrüder taschenlampe, taschenlampe, gürtelholster taschenlampe, 0317, Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten, Befestigung, Deckenleuchte, LED Lenser, Lampe, Lampenzubehör, Leuchte, Leuchtenzubehör, Montage, Service, Taschenlampen-Befestigung, Taschenlampenzubehör, Wandleuchte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 7,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,59* | € 7,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,87* | € 7,25* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,90* | € 7,38* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,98* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|