| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40247731 Herst.-Nr.: U1289-V012 EAN/GTIN: 4012932122800 |
| |
|
| | |
| Wirkenergiezähler mit MID-Zulassung, geeicht- für 4-Leiter, 400 V und 5(65) A Direktanschluss. Die geeichten Energiezähler können zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Übertragung der Werte an Erfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie Gebäudeautomation und Leittechnik erfolgt über Impulsausgang, LON, M-Bus oder L-Bus Schnittstellen. Die Installation selbst ist absolut einfach, denn der Zähler erkennt Anschlussfehler und signalisiert diese umgehend. Maximalen Komfort bietet die Anzeige der Wirkleistung denn sie gibt sofort Auskunft über die momentane Stromkreisbelastung. Wer noch mehr, über sein Netz in Erfahrung bringen möchte erweitert einfach die Funktionalität.. Professionelle Energiezähler für 4-Leiter-Netze mit 65 A DirektschlussGenauigkeitsklasse B für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in HaushaltenKosteneinsparung durch Ersteichung ab Werk, nach MID, Konformitätsbewertungsverfahren Modul B+DEichung auch bei einstellbaren WandlerverhältnissenKonfigurierbare multifunktionale Ausführungen zur Erfassung von Blindenergie und NetzmessgrößenAnzeige von Installationsfehlern: Drehfeldrichtung, Phasenausfall, verpolte Wandler, ÜberlastungUniverseller Impulsausgang mit einstellbarer Impulsrate, Impulsdauer und wählbarem SpannungsbereichFlexible Kommunikation über integrierte LON, M-Bus oder L-Bus SchnittstelleVolle Funktion bei abgeschaltetem Stromkreis über ausfallsichere 24V Hilfsspannung möglichPlombierbare Abdeckung, Parametriersperre3 Jahre GarantieMade in Germany. Multifunktionale Ausführung ? weitere Parameter Je nach Art der multifunktionalen Ausführung kann der Zähler auch Blindenergie erfassen und bis zu 26 weitere Messgrößen anzeigen.Damit sind jederzeit, durch einfachen Tastendruck und ohne zusätzliche Messmittel, Bewertungen des Spannungsniveaus, der Auslastung einzelner Phasen, des Blindleistungsanteils und der Funktion von Kompensationsanlagen möglich.Vielseitige Ersteichung ab WerkDie Zähler entsprechen der europaweit und in der Schweiz gültigen MID Richtlinie und werden mit Ersteichung ab Werk ausgeliefert. Sie sind sofort für Abrechnungszwecke einsetzbar. Damit reduzieren sich Lieferzeiten und Kosten. Die Konformitätsbewertung erfolgt nach Modul B + D, die Konformitätserklärung ist in der Bedienungsanleitung enthalten.. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, U1289, MID, kWh, 4-L, 5(65) A, U1289,MID,kWh,4L,565A, U1289V012, U1289-V012, Elektrizitätszähler, Blindleistungs, Blindleistungs-Meßumformer, Blindleistungsmesseinrichtung, Direktanschluss, Energiedatenerfassung, Energiemanagement, GMC, GMC-I, Gossen, Hutschiene, ISO50001, LON, Leistungszähler, M-Bus, MID, Metrawatt, Meßumformer (Stromversorgung), Modbus, Modbus TCP, Multifunktional, Subzähler, Verbrauchszähler, Wandleranschluss, Wechselspannungsmesseinrichtung, Wechselstrom-Messeinrichtung, Wechselstrom-Meßumformer, Wechselstrommesseinrichtung, Wechselstrommeßumformer, 6904016 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 281,82* | € 323,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,98* | € 341,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 293,29* | € 343,72* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,89* | € 344,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,03* | € 360,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|