Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Sicherungsreihenklemme
>
Artikel
Weidmüller Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, einseitig offen, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige/gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40251756
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0474560000
EAN/GTIN:
4008190020880
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Sicherungs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
reihenklemme 0,5 - 4 qmm
,
ASK 1/EN
,
ASK1EN
,
0474560000
,
Sicherungs-Reihenklemme
,
Absicherungsklemme
,
Feinsicherung-Klemme
,
Feinsicherungsklemme
,
Klemmensicherung
,
Reihenklemme
,
Schutzreihenklemme
,
Sicherung-Klemme
,
Sicherungs-Reihenklemme ASK 1/35
,
Sicherungsklemme
,
0454463
,
454463
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,06*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4743*
€ 5,2443*
Lager 2064
59 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8848*
€ 5,7248*
Lager 1886
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,27564*
€ 6,08564*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2339*
€ 6,0939*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,2443*
€ 6,24072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4743*
€ 5,32442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 524,43* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEK 5/8 MC NE WS
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
Zubehör
DEK 5/8 MM WS
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0364*
Zubehör
G 20/0.25A/F
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
G 20/2.00A/F
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
QB 4 WI RA8 IS
Weidmüller
0461300000
ab € 0,5829*
Zubehör
SCHS2
Weidmüller
0337400000
ab € 1,26191*
Zubehör
Weidmüller G 20/0.50A/F Sicherungsstecker 10 Stück(e)
Weidmüller
0430600000
ab € 0,799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen