Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben KNX Bewegungsmelder für Wand-, Decken-oder Eckmontage, weiß, 300°, max. 16 m, IP 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40253079
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1019610
EAN/GTIN:
     4003468100370
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
theLuxa P300 KNX WH
  • *Lieferbar ab April 2015*
  • Bewegungsmelder (PIR)
  • Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
  • Integrierbar in die KNX-Gebäudesystemtechnik
  • Für den Außenbereich
  • Für Wand- und Deckenmontage
  • Für größere, gewerbliche Objekte im Außenbereich wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen und Lagerhallen
  • Komfortabel programmierbar mit ETS-Software für KNX
  • Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
  • Empfindlichkeit reduzierbar zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
  • Bereichseingrenzung durch Abdeckclip
  • Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen, sowie LEDs
  • Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes
  • Impulsfunktion
  • Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches
  • Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich
  • Einhand-Stecksockelmontage
  • Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
  • Einstellelemente geschützt angebracht
  • Blindklemme für Schutzleiter
  • Abstandsrahmen und Eckmontagewinkel im Lieferumfang
  • Weitere Informationen:
    Montageart:
    Aufputz
    Herkunftsland:
    China
    Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, theLuxa P300 KNX WH, theLuxaP300KNXWH, 1019610, Bussystem-Bewegungsmelder, Automatikschalter, Beleuchtungssteuerung, IR-Melder:Innfrarot, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Lichtsteuerung, Lux, Luxa, Melder, PIR, Präsenzmelder, Wächter, Wächtersensor, bewegungssensor, bewegungswächter, the
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 134,79*
    € 162,91*
    2 Tage
    1
    € 4,95*
    ab € 138,58*
    € 167,23*
    Frei Haus
    ab € 141,30*
    € 169,84*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 142,52*
    € 171,47*
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 145,57*
    € 178,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,39*
    € 212,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,01*
    € 207,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,22*
    € 193,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,37*
    € 190,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,57*
    € 173,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.