| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40255268 Herst.-Nr.: 2142REG EAN/GTIN: 4011377010697 |
| |
|
| | |
| Bereich-/Linienkoppler, REG, ETS-Produktfamilie: Systemgeräte, Produkttyp: Linienkoppler, Versorgung: DC 21 bis 32 V ~ über die übergeordnete Linie, Stromaufnahme: ca. 6 mA (übergeordnete Linie und ca. 8 mA (untergeordnete Linie), Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Breite: 2 TE, Einsatz als Linienkoppler (Verbindung einer Linie mit einer Hauptlinie, mit oder ohne Filterfunktion), als Bereichskoppler (Verbindung einer Hauptlinie mit einer Bereichslinie, mit oder ohne Filterfunktion) oder als Verstärker (Aufbereitung und Wiederholung von Telegrammen auf einer Linie, keine Filterfunktion) Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2142 REG, 2142REG, Bussystem-Linien-/Bereichskoppler, 2 TE, Bereichs-/Linienkoppler, Bereichskoppler, Bereichskopplung, Koppler, Linien-/Bereichskoppler, Linienkoppler, REG, Repeater, Router, Smart Home, Strukturelement, Systemgerät, intelligente Gebäudetechnik, intelligente KNX-Technik, 0828029, 828029 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 210,01* | € 255,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 228,89* | € 282,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 228,66* | € 282,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|