Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner N-Kabelbuchse Crimp RG-213/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3461-40255488
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023998
EAN/GTIN:
     4018359111632
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B2912
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=40, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U
Ohne Kabelgruppe: RG-213/U - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennen-Kupplung, IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, N Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, J01021A0061, 100023998, Koax-Steckverbinder, 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC, BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, BNC GDT G6-Serie, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Abdeckkappe, BNC-Abschlusswiderstand, BNC-Abschlusswiderstände, BNC-Buchse für gedruckte Schaltungen, BNC-Dämpfungsglied / Durchgangsabschluss, BNC-Dämpfungsglieder, BNC-Einbaubuchse, BNC-Einbaubuchse für gedruckte Schaltungen, BNC-Einbaubuchse mit Flansch, BNC-Einbaubuchse mit Schalter, BNC-Einbaubuchse, isoliert, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabelbuchse Crimp, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp, BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelstecker Crimp, BNC-Kabelwinkeleinbaubuchse Crimp, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker Crimp, BNC-Leergehäuse, BNC-Rangierverteiler, BNC-Stecker, BNC-T-Stück, BNC-Verbindungsstück, BNC-Winkelbuchse für gedruckte Schaltungen, BNC-Winkeleinbaubuchse, BNC-Winkeleinbaubuchse für gedruckte Schaltungen, BNC-Winkelstecker, BNC-Winkelverbindungsstück, Basisstationen-Steckverbinder, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, F-Crimpstecker, F-Schraubstecker, F-Stecker, FME-Buchse, FME-Stecker, Fernsehstecker, HF-Stecker, HF-Steckverbinder, Hochfrequenz-Steckverbinder, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax LTP-Steckverbinder, Koax-Buchse, Koax-Platinenstecker, Koax-Platinensteckverbinder, Koax-Stecker, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Koaxialer Steckverbinder, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Kuppler, MCX-Buchse, MCX-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Einbaubuchse, N-Einbaubuchse mit Flansch, N-Einbaustecker mit Flansch, N-Kabelbuchse, N-Kabelbuchse Crimp, N-Kabeleinbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse Crimp, N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch, N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch Crimp, N-Kabelstecker, N-Kabelstecker Crimp, N-Kabelwinkelstecker, N-Kabelwinkelstecker Crimp, N-Stecker, NF-Steckverbinder 10-polig nach MIL-C-10544, RF-Stecker, RF-Steckverbinder, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Satellitenstecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC, TNC GDT G6-Serie, TNC-Abdeckkappe, TNC-Abschlusswiderstand, TNC-Abschlusswiderstände, TNC-Buchse, TNC-Buchse für gedruckte Schaltungen, TNC-Dämpfungsglieder, TNC-Einbaubuchse, TNC-Einbaubuchse mit Flansch, TNC-Kabelbuchse, TNC-Kabelbuchse Crimp, TNC-Kabeleinbaubuchse, TNC-Kabeleinbaubuchse Crimp, TNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch, TNC-Kabelstecker, TNC-Kabelstecker Crimp, TNC-Kabelwinkelstecker, TNC-Kabelwinkelstecker Crimp, TNC-Stecker, TNC-T-Stück, TNC-Verbindungsstück, TNC-Winkelbuchse für gedruckte Schaltungen, TNC-Winkelverbindungsstück, UHF-Buchse, UHF-Einbaubuchse, UHF-Einbaubuchse mit Flansch, UHF-Kabeleinbaubuchse Crimp, UHF-Kabelstecker, UHF-Kabelstecker Crimp, UHF-Kabelwinkelstecker, UHF-Kabelwinkelstecker Crimp, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Wellmantelsteckverbinder, Winkelbuchse, 4521349
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,17*
€ 5,00*
ab € 6,46*
€ 9,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 9,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.