| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40255593 Herst.-Nr.: 2CDG110079R0011 EAN/GTIN: 4016779659963 |
| |
|
| | |
| REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, dimmaktor abb, eib dimmaktor, SD/S 2.16.1, SDS2.16.1, 2CDG110079R0011, Bussystem-Dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Beleuchtung, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Universaldimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker, 6502758 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,24* | € 189,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,82* | € 195,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 165,02* | € 195,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,47* | € 203,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 182,80* | € 221,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|