| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40257660 Herst.-Nr.: 75314019 EAN/GTIN: 4011334306504 |
| |
|
| | |
| Raumaktor 4/2fach 16 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau. Raumaktor 4/2-fach 16 A Schließer, Hand, Status, REG, 4 Ausgänge zum Schalter von unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 2 Antrieben, mit 4 potenzialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, 2 zusätzliche elektronische Ausgänge (Triac) zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe 230V. Für individuelle Einzelraumregelung. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, mit Notprogramm z.B. bei Sensor- oder Busausfall, 4 Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät, Handbetätigung auch ohne Bus möglich z.B. auf Baustelle, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 6 roten Status-LED und 3 roten LED als Handbetätigungsanzeige, Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |