Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40258123 Herst.-Nr.: TN002S EAN/GTIN: 3250615949974 |
| |
|
| | |
| Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage. Das Patchmodul TN 002S besteht aus einem RJ 45- Modul und einem Hutschienenträger, der mittels eines Clips im Multimediaverteiler montiert wird. Entspricht der Norm: EN 60603-7-3. Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A u. B. Steckverbindung RJ 45, Kategorie 6 STP. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Buchse (Jack) | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, TN002S, Modularer Steckverbinder, Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, Buchse, Buchse (Jack), Cat-Stecker, Catstecker, Checks, Computer, Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Daten, Datenbuchse, Datendose, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsteckmodul, Einzelmodul, Internettechnik, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat-Stecker, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Katstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, MT-RJ-Buchse, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, Modulareinsatz, Multimedia, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Netzwerkstecker, Netzwerktechnik, Plug RJ, RJ-Steckverbinder, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, Rangierverteiler-Jack, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Strukturiert vernetzen, Telefonstecker, VDI, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder, jacks, 0636834, 636834 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,07* | € 26,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,04* | € 26,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,56* | € 27,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,23* | € 27,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,25* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|