| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40262028 Herst.-Nr.: 2CDG110101R0011 EAN/GTIN: 4016779676564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen. Bis zu 64 DALI-Mitglieder können angeschlossen werden. Wenn mit dem Lichtsensor LF / U 2.1 kombiniert das Gerät kann als 8-fach Lichtsteuerung für Konstantlichtregelung eingesetzt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, DLR/S8.16.1M, DLRS8.16.1M, 2CDG110101R0011, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Alarmsystemschnittstelle, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Dimmer, Dämmerungsschalter, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot-Schnittstelle, Interface, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle KNX, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Stromstorelais, Systemschnittstelle, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, 6508820 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |