Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40262820
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1012170000
EAN/GTIN:
     4032248719815
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker (Plug)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, weidmüller steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, IE-PS-V14M-RJ45-FH-P, IEPSV14MRJ45FHP, 1012170000, Modularer Steckverbinder, Abdeckplatte, Abdeckung, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Blindabdeckung, Blindplatte, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Kommunikationstechnik, RJ45 Verbindungsstecker, Steckverbinder RJ45, Steckverbinder für RJ45, Telefondose, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 2300098
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,09*
€ 21,69*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 21,87*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 22,80*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 23,09*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,80*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.