| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264236 Herst.-Nr.: 776300 EAN/GTIN: 4013984185669 |
| |
|
| | |
| UP-Dimmer Universal 250 zum Einlegen in Schalterdose (Einbauhöhe: 29 mm) oder zur Vor-Ort- Bedienung sind 1 Tragplatte. 1 Tastfläche (Pos. 1/2). 1 Blindabdeckung sowie 1 Kombirahmen 55 separat zu bestellen. ein Dimmerausgang. mit elektronischem Überlast- und Kurzschlussschutz. mit 2x2,5 mm Steckklemme pro Anschluss. Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz. kein Nullleiter erforderlich. Lastarten: - Glühlampen 20-250 W - Hochvolt-Halogenlampen 20-250 W - Elektronische Transformatoren 20-250 W - Konventionelle Transformatoren 20-250 W - Dimmbare Energiesparlampen 20-100 W Empfänger. Dimmer Alle Empfänger arbeiten mit einer Frequenz von 868 MHz. Pro Empfänger können bis zu 32 Sender eingelernt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, universal dimmer elso, halogenlampen dimmer, elso dimmer, 776300, Bussystem-Dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Beleuchtung, Dimmaktor, FUNK, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Universaldimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker, 6506713 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,93* | € 114,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,02* | € 115,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,65* | € 119,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 93,75* | € 121,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|