| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264239 Herst.-Nr.: 776810 EAN/GTIN: 4013984185751 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung, Farbe: perlweiß für Positionierung auf Tasten 1 u. 2 oder 3 u. 4 auf dem Einbaumodul geeignet Tastflächen für ELSO RIVA/SCALA/FASHION. Zur Komplettierung mit Tastflächen sind je Wandsender bzw. bei Vor-Ort-Bedienung je Einbaumodul zwei Tastfläche bzw 1 Tastfläche u. 1 Blindabdeckung zu bestellen. Auf Grund der Bedruckung lassen sich einige Tastflächen ortsunabhängig, d.h. für beide möglichen Positionen auf dem Einbaumodul, also Tasten 1 u. 2 bzw. Tasten 3u. 4, und einige nur für eine bestimmte Position verwenden. Beachten Sie bitte die Texthinweise bei den Produktbeschreibungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Blindabdeckung, KNX-Blindabdeckung, blinddeckel, 776810, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, AB-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Dimmer-Abdeckung, Dimmerabdeckung, Drehschalter-Abdeckung, FUNK, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Jalousieabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationseleme..., Lautsprecheranschlu..., Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, Schalter, Schalterabdeckung, Schalterwippe, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Taster, Tasterabdeckung, Tasterwippe, Tastfläche, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Wippe, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 6506725 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,01* | € 4,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,02* | € 4,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,16* | € 4,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,41* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|