| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264240 Herst.-Nr.: 776814 EAN/GTIN: 4013984185782 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung, Farbe: reinweiß für Positionierung auf Tasten 1 u. 2 oder 3 u. 4 auf dem Einbaumodul geeignet Tastflächen für ELSO RIVA/SCALA/FASHION. Zur Komplettierung mit Tastflächen sind je Wandsender bzw. bei Vor-Ort-Bedienung je Einbaumodul zwei Tastfläche bzw 1 Tastfläche u. 1 Blindabdeckung zu bestellen. Auf Grund der Bedruckung lassen sich einige Tastflächen ortsunabhängig, d.h. für beide möglichen Positionen auf dem Einbaumodul, also Tasten 1 u. 2 bzw. Tasten 3u. 4, und einige nur für eine bestimmte Position verwenden. Beachten Sie bitte die Texthinweise bei den Produktbeschreibungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Blindabdeckung, KNX-Blindabdeckung, blinddeckel, 776814, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, AB-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Dimmer-Abdeckung, Dimmerabdeckung, Drehschalter-Abdeckung, FUNK, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Jalousieabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationseleme..., Lautsprecheranschlu..., Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, Schalter, Schalterabdeckung, Schalterwippe, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Taster, Tasterabdeckung, Tasterwippe, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Wippe, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 6506728 |
| | |
| |