| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40264669 Herst.-Nr.: 36912 EAN/GTIN: 4015162369120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-Erschütterungsmelder, reagiert bei Erschütterung am Fenster/Tür. Alternativ als Neigungssensor einstellbar, zur Anwendung z.B. bei Tresoren, Kunstgegenständen usw. Empfindlichkeit einstellbar. Inkl. Sabotageschalter. Verzögerter Alarm (Sofortalarm über Software einstellbar). Frequenz: 868 MHz. Spannungsversorgung: 1x 3V CR123A Lithiumbatterie (mitgeliefert). Farbe: weiß. Abmessungen: 30 x 75 x 27mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Schock-Sensor, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, indexa alarmanlage, smart home alarmanlage, 8002SH, 36912, Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder, Aktiver-Glasbruchmelder, Akustikglasbruchmelder, Elektroakustischer Melder, Erschütterungsmelder, Funk-Erschütterungsmelder, Funk-Rüttelkontakt, Geräuschmelder, Glasbruch-, Erschütterungs-, Kö, Rüttelkontakt, Schocksensor, System-8000, 1212845 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 57,16* | € 73,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 57,63* | € 74,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 58,56* | € 75,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,34* | € 77,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 62,34* | € 81,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|