Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6198/19 Energiemodul, 3fach, 16/20 A, REG, BJE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiemodul REG, 3fach 6198/19
Energiemodul REG, 3fach 6198/19
Artikel-Nr.:
     3461-40265036
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006198A0113
EAN/GTIN:
     4011395162934
Suchbegriffe:
6198/19
619819
2CKA006198A0113
Bussystem-Energiemanagement
Energiemodul REG, Busch-Installationsbus KNX, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, Energiemodul REG 3-fach Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: , +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 214,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,28*
€ 214,68*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,59*
€ 218,35*
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 220,62*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.