Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40265814 Herst.-Nr.: TRE201 EAN/GTIN: 3250615989345 |
| |
|
| | |
| Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink. Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Funkaktor, Schaltaktor, schaltaktor, TRE201, Bussystem-Schaltaktor, Außenbereich, EIB, Funklösung, Funkschaltausgang, Funksystem, Intuitiv steuern, KNX, Schaltausgang, Spritzwassergeschützt, quicklink, 6515001 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,54* | € 119,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,95* | € 123,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,05* | € 128,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,13* | € 128,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 105,15* | € 132,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|