Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40265836 Herst.-Nr.: DK-1531-005/BL EAN/GTIN: 4016032213710 |
| |
|
| | |
| Übertragungsrate bis zu 100 Mhz Innenleiter: Kupfer (Cu) PoE kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. 2x RJ45-Stecker (8P8C) Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung Längenbezeichnung auf den Hauben Innenleiter: Kupfer (Cu) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, DK-1531-005/BL, DK1531005BL, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur, Twisted Pair Kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,64* | € 1,05* | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 0,74* | € 1,25* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,87* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|