Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40267418 Herst.-Nr.: TYF684 EAN/GTIN: 3250616059962 |
| |
|
| | |
| Analogaktor 4fach REG KNX. Analogaktor empfängt KNX Telegramme und wandelt diese, z.B. für die Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik in Strom- und/oder Spannungssignale um. Der Aktor besitzt 4 unabhängigen Analogausgängen. Art des Signalausgangs (0 bis 10 V, 0 bis 1 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA) zusätzlich ist der Ausgangsstatus über Status- und/oder Schaltobjekt auswertbar. Der Aktor ist erweiterbar mit Erweiterungsanalogmodul TYF684E mit weiteren 4 analogen Ausgängen. Die Spannungsausgänge werden auf Kurzschluss überwacht. Der Aktor hat eine Systemschnittstelle zum Anschluss der Erweiterungsmodule. Das Gerät verfügt über eine Programmiertaste mit roter LED. Über eine grün/roter LED (Betrieb/Fehler) werden die beiden Status angezeigt. Busanschluss über Anschlussklemme. Anschluss der Ausgänge mit Schraubklemmen. Der Aktor benötigt für den Betrieb eine Spannungsversorgung 24 V AC. Jeder Kanal kann separat programmierbar werden. Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten. Das Format des Eingangswertes beträgt 8 Bit oder 16 Bit. Beim Dimmaktorbetrieb 8-Bit bei den Eingangsobjekten. Es können zwei Zwangsführungen ausgeführt werden. Die Eingangsgrößen werden zyklisch Überwacht. Die Reaktion bei Überschreiten der Überwachungszeit ist einstellbar. Verhalten bei Busspannungsausfall ist einstellbar, sowie das Verhalten bei Busspannungswiederkehr. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib analogaktor, TYF684, Bussystem-Analogaktor, Analog- Aktoren, Analogausgang 4-fach, Analogausgang KNX 4-fach, Energieeffizient, Heizungstechnik, Intuitiv steuern, KNX, Klimatechnik, Lüftertechnik, Schaltausgang, Spannungsausgang, Stromausgang, 6515132 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 287,37* | € 340,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 288,72* | € 343,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,23* | € 346,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 294,29* | € 349,02* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 294,59* | € 357,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|