| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40268369 Herst.-Nr.: CKRASP111E EAN/GTIN: 4055516000682 |
| |
|
| | |
| RJ45 RZ-Panel 24-fach, 19zoll, 1HE, Kat.6A ISO/IEC, geschirmt Vorbestückt mit 24 RJ45, inkl. Kabelabschlussblock AWG22-24 Rechenzentrums-Panel (RZ-Panel) bestückt mit 24 RJ45-RZ Buchsenmodulen. Einfaches Anschließen der RJ45-Module durch Einstecken des konfektionierten Kabelabschlussblocks. Der Kabelabschlussblock wird mittels Montagewerkzeug einfach, schnell und sicher mit dem Datenkabel verkrimpt. Geeignet zur Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Die Leistungsmerkmale entsprechen der Kategorie 6A bis 500 MHz gemäß ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2 für Übertragungen von 10 Gigabit-Ethernet. Die Schirmkontaktierung ist 360°, die Zugentlastung geschieht über einen Metallschieber, der mittels Kabelbinder fixiert wird. Das RJ45-Buchsenmodul ist ohne erneute Kabelkonfektion tauschbar. Einbaumaß 19zoll 1HE Werkstoff Träger: Stahlblech lackiert, ähnlich RAL 7035 (auch lieferbar in schwarz RAL 9005) Werkstoff Module: Zink-Druckguss, vernickelt Beschaltung: 4-paarig über Kabelabschlussblock Kabeldurchmesser: stufenlos von 5 - 10 mm Elektr. Werte nach Kat.6A ISO/IEC 11801, zertifiziert durch GHMT PoE+ zertifiziert durch GHMT, Tauglichkeit gemäß IEEE802.3 af und at. Normen: ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2, EN 50173-1, IEEE802.3 af/at inkl. 24 Stück Kabelabschlussblock AWG 24- 22 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 482,6 Millimeter | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1HE 24xRJ45, 24x, Cat.6A, ISDN, ISO/IEC, Netzwerk, Panel, Patchfeld, Patchpanel, RAL7035, RZ, RZ-Panel, RZ-Panel 19", Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Verteilerfeld, Wandverteiler, preLink® |
| | |
| |