Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT fix Patchfeld splice 24xLC-Duplex OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-40268877
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502597424-E
EAN/GTIN:
     4250184140115
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
OpDAT fix 24xLC-D OS2 splice 19 Zoll/1HE LWL-Aluminiumpatchfeld zum Festeinbau. Zum Anschluss von LWL-Innen- oder Aussenkabeln an Pigtails mittels Fusionsspleiss. Mit abnehmbarer Stahlblechfrontplatte, bedruckt mit Ziffern und mit 24 Durchbruechen fuer Kupplungen mit Schraub- oder Clipbefestigung. Bestueckt mit LWL-Kupplungen, Pigtails und Spleisskassetten mit Crimpspleissschutzhaltern zum Anschluss von LWL-Innen- oder Aussenkabeln. Unbestueckte Durchbrueche sind verschlossen mit Blindstopfen. Servicefreundliche Abdeckung. Rueckseitig zehn Kabeleinfuehrungsmoeglichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16- oder 2x PG21-Verschraubungen bzw. M20- oder M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK). Eine PG16-Verschraubung beigelegt. Kupplungen: LC gemaess IEC 61754-20, duplex, Gehaeuse aus Kunststoff, Farbe blau, Keramik-Huelsen (geschlitzt), gereinigt, montiert (geschraubt), aussen mit Staubschutzkappen Pigtails: Kompaktader 0,9 mm mit biegeunempfindlicher Singlemode-Faser OS2, E9/125 Mikrometer gemaess IEC 60793-2-50 B6_a/B6_b und ITU-T G.657.A, kompatibel zu ITU-T G.652.D, farbig sortiert nach IEC 60304, mit Seriennummern, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt, abgesetzt und in Spleisskassetten abgelegt. Steckertyp LC gemaess IEC 61754-20, blau, eingesteckt in Kupplung nach visueller Pruefung gemaess IEC 61300-3-35. Einfuegedaempfung: max. 0,3 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 1310 und 1550 nm gemessen. 100% geprueft mit Pruefprotokoll. Rueckflussdaempfung: min. 50 dB (IEC 61300-3-6) Messprotokoll beigelegt. Anzahl Kupplungen: 24 Anzahl Pigtails: 48 Anzahl Spleisskassetten: 4 Anzahl Spleisshalter: 4 Farbe der Front: grau RAL 7035, Siebdruck schwarz Befestigungsmass: 465 mm Einbaumass: LxHxT 448 x 1 HE x 243 mm (unbestueckt) Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, lwl patchpanel lc-duplex, 1502597424-E, 1502597424E, Patchpanel LWL, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, BTR Netcom, Datenschrank, Glasfaserverteiler, LWL, LWL Box, LWL Panel, LWL-Spleißbox, Lichtwellenleiter, Lichtwellenleiter-Spleißbox, Lichtwellenleiter-Verteiler, Lichwellenleiter-Spleißbox, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 262,19*
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 264,76*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 267,35*
€ 297,30*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 275,78*
€ 304,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,18*
€ 311,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.