Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Issendorff Aufsatz 68mm x 35mm für die UP-Dose, Preis per VPE=5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatz für UP-Dose 68mm x 35mm LCN - A6835
Aufsatz für UP-Dose 68mm x 35mm LCN - A6835
Artikel-Nr.:
     3461-40269434
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30217
EAN/GTIN:
     4260742832178
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Mit diesem Adapterrahmen lassen sich die LCN-GBL/-GRT/-GT3L einfach auf allen üblichen 68 mm-Unterputz- oder Hohlwanddosen installieren. Er bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für die LCN Sensoren LCN-GBL/-GRT sowie den Glastaster LCN-GT3L. Der LCN-A6835 eignet sich für alle Hohlwand- und UP-Dosen.
Er lässt ich einfach übertapezieren oder durch reverse Anbringung überputzen. Dazu ist die Unterputzdose ca. 10 mm vertieft zu montieren. Der mittige Boden verhindert bei der Unterputzmontage das Eindringen von Putzmaterial in die Unterputzdose. Durch integrierte Sollbruchstellen kann dieser Boden nach der Montage leicht herausgebrochen werden.
Anwendungsgebiete:
  • Zur Montage vieler LCN-Produkte in 35 mm-Dosen.
Der Lieferumfang beträgt 5 Stück. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdose, LCN - A6835, LCNA6835, 30217, Zubehör/Ersatzteile für Bussystem, Bus, Bussystem, Buszubehör, EIB, EIB-Bus, EIBzubehör, KNX, KNX-Bus, KNXzubehör, Montage, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 13,55*
1
€ 5,46*
ab € 10,19*
€ 14,38*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 14,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 16,11*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,14*
€ 17,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.