Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0300
STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0300
Artikel-Nr.:
     3461-40270597
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017242
EAN/GTIN:
     4018359446956
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67; Seite 2: RJ45 Kabelstecker IP20
Bezeichnung: STX M12x1-RJ45 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CP01CP05B-SFTP2607C7-1PUR-A0300
Länge: 3 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, kabel für sicherheitsschalter 3m, as-i kabel, rj-45 stecker cat 6a, L80102A0000, 100017242, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Adapterleitungen, Anschlussleitungen, Automatenleitungen, Computerkabel, Computerleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, Fertige Leitungen, Kabel, Kabelstecker, Konfektionierte Leitung, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinsta, Steckfertige Leitungen, Vorkonfektionierte Leitungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,10*
€ 60,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,27*
€ 60,77*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,79*
€ 61,26*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 62,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,27*
€ 63,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.