| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40271202 Herst.-Nr.: DK-1531-V-305 EAN/GTIN: 4016032241164 |
| |
|
| | |
| CAT 5e SF-UTP Installationskabel, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 305 m Karton, Simplex, GrauZukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.- 1GBit Ethernet- 100 MHz Übertragungsfrequenz- PoE Power over Ethernet Unterstützung- BauPVO Klasse EcaDas Digitus® Professional Cat.5e SF/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-2-1. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel sf/utp grau, alarmkabel, digitus datenkabel, DK-1531-V-305, DK1531V305, Daten- und Kommunikationskabel, Buskabel, Busleitung, Cat-Kabel, Catkabel, Kat-Kabel, Katkabel, Netzwerk -Installationskabel, PiMF |
| | |
| |