| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40271701 Herst.-Nr.: 2CKA001710A4035 EAN/GTIN: 4011395182970 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe, palladium, SI/Reflex SI, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralscheibe | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 1795 HKEA-260, 1795HKEA260, 2CKA001710A4035, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, 260, ABB, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalter, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, B&J, BJ, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Elektronische Raumklimaregelung, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousie, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Taster, Tasterwippe, Thermostat, Tipptaster, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralscheibe, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-tast, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschal, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselsc, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und, Zug-Wechselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung |
| | |
| |