Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter-Einsatz 6406 U
Näherungsschalter-Einsatz 6406 U
Artikel-Nr.:
     3461-40271716
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006400A0034
EAN/GTIN:
     4011395189153
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Näherungsschalter, Sicherheitstechnik, Näherungsschalter, Näherungsschalter 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Relais-Einsatz mit Näherungssensor. Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht. Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Relais
Lichtwertspeicher:
Nein
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, 6406 U, 6406U, 2CKA006400A0034, Elektronischer Schalter, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Elektronische Schalter-Einsätze, Elektronische Schaltereinsätze, MOSFET, Nebenstelle, Näherung, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Schalter, Triac, Tronic
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,96*
€ 91,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,66*
€ 96,33*
€ 5,46*
ab € 76,77*
€ 96,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,98*
€ 96,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,00*
€ 108,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.