Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect UAE modul Cat.5e weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40272245
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130908-I-B1
EAN/GTIN:
     4250184118350
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
UAE modul Cat.5e 8(8) Universelle Anschlusseinheit Datentechnik fuer Datenuebertragungsraten bis 1000 MBit/s Modulgehaeuse aus nur zwei Teilen bestehend, optionale Zugentlastung mittels Kabelbinder zum Anschluss von Kategorie 5e Kabel Einhaltung der Kategorie 5e ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, EN 50173-1:2002 Einhaltung der Permanent-Link Klasse D / 100 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, EN 50173-1:2011-09 geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweis des Herstellers ist beizufuegen. Buchse: RJ45 Anzahl der Buchsen: 1 Anschluss: 8-polig, T568A und T568B Anschlusstechnik: IDC Schneidklemme Beschaltung: Norm Aderndurchmesser: 0,4 - 0,63 mm Farbe: weiss Einbauform: Modul - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse (Jack)
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder btr, 130908-I-B1, 130908IB1, Modularer Steckverbinder, BTR Netcom, Buchse, Cat-Stecker, Cat.5 Anschluss, Cat.5 Buchse, Cat.5 Jack, Cat.5 Modul, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Jack, Kat-Stecker, Kat.5 Anschluss, Kat.5 Buchse, Kat.5 Jack, Kat.5 Modul, Katstecker, Modul, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, RJ45 Buchse, Telefonstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,55084*
€ 20,1408*
€ 5,46*
ab € 15,40008*
€ 21,18012*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,48008*
€ 22,64004*
€ 3,90*
ab € 17,48004*
€ 23,92008*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,19*
€ 23,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,81004*
€ 28,33395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55004*
€ 26,83455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79008*
€ 25,9302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,81008*
€ 23,574
pro Packung
ab 41,667 Packungen
€ 19,45008*
€ 23,1456
pro Packung
ab 41,667 Packungen
€ 19,39008*
€ 23,0742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,4325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.