| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40275757 Herst.-Nr.: 25752 EAN/GTIN: 4015162257526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Micro-Kuppelkamera, Farbe, für Unterputzmontage an Decke oder Wand, mit 1/3 Zoll 960H-CCD, 700 TV-Linien, mind. Beleuchtung 0,25 Lux. PAL-Videosignal für Türsprechanlagen usw. geeignet. Betriebsspannung: 12V DC, 120mA. Schlagfestes Kuppelgehäuse mit silberfarbenem Gehäusering, inkl. 3,6mm Micro-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 63°), 75cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Schutzart: IP66. Abmessungen: D 88 x 59mm. Einbautiefe: 35mm, Loch: D 67mm. Passendes Zubehör: Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät OTTO-12/500, Gehäusering WEISS GRW12. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Montageart: | Einbau | Herkunftsland: | Südkorea |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Sprechanlagenset, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, indexa farbkamera, smarthome kamera, indexa domekamera, IND8612, 25752, Externe Kamera für Türkommunikation, CCTV-Kamera, Deckenkamera, Dome-Kamera, Einbaukamera, Kuppelkamera, Türkamera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 115,92* | € 144,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 116,71* | € 145,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 122,71* | € 152,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 130,16* | € 160,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 126,36* | € 160,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|